Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 4 Schalen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkflügler mit 4 Schalen, schwarz
Schwenkflügler mit 4 Schalen, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5034004
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5034004
EAN/GTIN:
     4011028008554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
Eck-Regal
Eckregal

Schwenkflügler mit 4 Schalen, schwarz

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 4er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe schwarz
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, drehablage 4 schalen, schwenkflügler, schwenkflügler schwarz, Abglagesystem, Abglagekorb, Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 54,58*
€ 71,68*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 57,10*
€ 72,51*
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 57,83*
€ 73,36*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 60,78*
€ 77,06*
€ 3,50*
ab € 62,90*
€ 79,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,00*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,40*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,51*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 53,13*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,60*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,81*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.