Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000750 Gabelbefestigung für Zylinder-ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000750
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8050/23
EAN/GTIN:
     4067201168775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.
Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
50 mm
CB H14:
32 mm
ØEK f8:
12 mm
FL:
27 mm
L:
17 mm
LH:
68 mm
MR:
12 mm
R:
46,5 mm
UB:
60 mm
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Gabelbefestigung, norgren gabelkopf, imi norgren originalteile, Pneumatik, pneumatic, Gabelbefestigung, Zylinderdurchmesser, rearr clevis mount
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
1
€ 10,00*
ab € 14,61*
€ 16,12*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,33*
€ 19,56*
1 Tag
24
1
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 19,84*
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 16,21*
€ 22,27*
1
€ 8,95*
ab € 16,44*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P40312
ab € 27,11*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,94*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/27
ab € 13,12*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/33
ab € 30,87*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/22
ab € 13,91*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,46*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/21
ab € 10,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19495
ab € 15,14*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,25*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/34
ab € 44,54*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/00
ab € 62,39*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182050/40
ab € 101,17*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.