Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000850 Gabelbefestigung, S für Zylinder-ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000850
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8050/42
EAN/GTIN:
     4067201178712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
50 mm
B1:
21 mm
B2:
45 mm
B3:
4,3 mm
EK1 h9:
16 mm
FL:
27 mm
R:
46,5 mm
R1:
14,5 mm
R2:
22 mm
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Gabelbefestigung, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, imi norgren originalteile, clevis mount, Pneumatik, Gabelbefestigung, pneumatic, schmale, Ausführung, Zylinderdurchmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 17,57*
€ 19,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 19,98*
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 16,31*
€ 22,46*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 29,30*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 24,35*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P40312
ab € 27,11*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,82*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/27
ab € 13,14*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/33
ab € 31,09*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/22
ab € 13,92*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,44*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/21
ab € 10,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19495
ab € 15,13*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,28*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/34
ab € 44,45*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/00
ab € 63,15*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182050/40
ab € 100,78*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.