Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000863 Gabelbefestigung, S für Zylinder-ø63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000863
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8063/42
EAN/GTIN:
     4067201178729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
63 mm
B1:
21 mm
B2:
51 mm
B3:
4,3 mm
EK1 h9:
16 mm
FL:
32 mm
R:
56,5 mm
R1:
18,0 mm
R2:
25 mm
Gewicht:
550 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
125
€ 10,00*
ab € 18,85*
€ 20,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 24,95*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 24,98*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 20,87*
€ 27,97*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 31,08*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P40313
ab € 33,53*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/34
ab € 51,60*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,94*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/27
ab € 15,25*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/33
ab € 35,81*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/22
ab € 17,58*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,46*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/21
ab € 10,71*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19496
ab € 16,04*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,04*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/00
ab € 73,52*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182063/40
ab € 118,06*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.