Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

83000500 Druckregler Anschluss G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-83000500
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     R72G-2GK-RMN
EAN/GTIN:
     4067201168812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil


Werkstoffe: Gehäuse: Zink-Druckguss. Endkappen: Polyacetal.
Ventil: Messing. O-Ringe: synthetische Elastomere. Betriebsmedium:
Druckluft. Betriebsdruck: max. 20 bar. Regeldruck: 0,3 bis 10 bar
Standard. Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung. Max.
Durchfluss: 33 l/s (Anschluss CA, Primärdruck 10 bar, Sekundärdruck: 6,3
bar,Dp = 1 bar).

Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4 Anschluss
Gewicht:
360 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
€ 10,00*
ab € 37,72*
€ 41,63*
€ 8,95*
ab € 46,41*
€ 61,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,10*
€ 99,38*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 100,33*
2 Tage
102
€ 5,90*
ab € 85,63*
€ 104,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
4255-51
ab € 10,16*
Zubehör
IMI Norgren
4224-50
ab € 15,93*
Zubehör
IMI Norgren
4214-52
ab € 22,70*
Zubehör
IMI Norgren
4314-52
ab € 32,96*
Zubehör
IMI Norgren
74316-50
ab € 12,76*
Zubehör
IMI Norgren
4215-08
ab € 9,49*
Zubehör
IMI Norgren
4214-51
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.