Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_R72G_2GK_RMN_w.jpg
PH_AL_R72G_2GK_RMN_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847R72G-2GK-RMN
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     R72G-2GK-RMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregler, EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau, Optimale Druckregulierung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System, Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -34...65°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -30...150°F Durchfluss dm3sekBar: 33dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Acetal max Einlassdruck Bar: 20bar max_ Einlassdruck psi: 300psi Serie: Excelon Volumenstrom scfm: 70scfm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-34...65°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-30...150°F
Durchfluss dm3sekBar:
33dm3/(s.bar)
Elastomere:
Nitril
Material Gehäuse:
Zink-Druckguss
Material Oberteil:
Acetal
max Einlassdruck Bar:
20bar
max_ Einlassdruck psi:
300psi
Serie:
Excelon
Volumenstrom scfm:
70scfm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 10,00*
ab € 37,72*
€ 41,63*
€ 8,95*
ab € 46,44*
€ 60,93*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,78*
€ 99,09*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 100,04*
3 Tage
109
€ 5,90*
ab € 85,32*
€ 104,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
4255-51
ab € 10,14*
Zubehör
IMI Norgren
4224-50
ab € 15,97*
Zubehör
IMI Norgren
4214-52
ab € 22,70*
Zubehör
IMI Norgren
4314-52
ab € 33,01*
Zubehör
IMI Norgren
74316-50
ab € 12,82*
Zubehör
IMI Norgren
4215-08
ab € 10,52*
Zubehör
IMI Norgren
4214-51
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.