Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111412 2/2 Wegeventil DN 10 G1/4 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-85111412
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8253000.8001.23050
EAN/GTIN:
     4067201176626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas


Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile:
1.4104, 1.4303, PVDF.




  • Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.


  • Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.


  • Membranventile.


  • Anschluss Innengewinde G1/4 bis G1/2.


  • Betriebsdruck 0 bis 10 bar.




Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu
empfehlen. Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B.
Luft, Wasser, Ö, l. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt.
Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C.
Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig,
vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben. Merkmale



  • Geeignet für Vakuum.


  • Einfacher Aufbau.


  • Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse.


  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).


  • Betriebsdruck 0 - 20 bar bei Wechselspannung und NBR Dichtung.




Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C.
Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme
aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 12 W
Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 16 VA Magnet Ausführung
nach VDE 0580. Spannungstoleranz ±, 10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart
nach EN 60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack). Hinweise
zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL):
Siehe
Katalogseite 457.


*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm², /s (cSt). ** Cv-Wert
(US) = kv-Wert x 1,2.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V 50/60Hz Spannung
Anschlussgröße:
G1/4 Anschlussgröße
Nennweite:
10 mm
Baulänge:
44 mm
Betriebsdruck* min.:
0 bar
Betriebsdruck* max.:
10 bar
kv-Wert** Basis:
1,5 m³/h
Gewicht:
0,5 kg
L:
44 mm
H:
87 mm
H1:
73 mm
B:
14 mm
SW:
21 mm
T:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 88,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,75*
€ 90,81*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,24*
€ 111,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.