Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8253000.8001.23050 2/2-Wege ZERO BAR Messing NBR G1/4" DN10 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8253000.8001.23050 2/2-Wege ZERO BAR Messing NBR G1/4" DN10 230VAC
8253000.8001.23050 2/2-Wege ZERO BAR Messing NBR G1/4" DN10 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-8253000.8001.23050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8253000.8001.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
2/2-Wege ZERO BAR Messing / NBR G1/4"DN10 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
2310,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
NC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 88,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,51*
€ 90,54*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,01*
€ 111,34*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.