Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventile, mechanisch betätigt Norgren 03041002 G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20799
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03041002
EAN/GTIN:
     4067201348160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
03041002 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
PA6 Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
One way trip lever/spring Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
335 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
- Farbe
Betätigungskraft:
31 N
Länge:
110 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,12 kg
Verschleißteilsatz:
03840802 Verschleißteilsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,24*
€ 65,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,08*
€ 66,42*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,97*
€ 75,20*
€ 8,95*
ab € 62,19*
€ 80,23*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 107,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.