Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle BSL 1X12 DIN 72571 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05108980112
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980112
EAN/GTIN:
     4043171241342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
12 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 72571
Gewicht kg/Stk.:
0,006 kg/Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,121*
€ 0,17*
Lager 1868
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,204*
€ 0,284*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,29*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,96*
1 Tag
117
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.