Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Normafix® BSL Type 510 Befestigungsschelle schraubbar 05108980112 Bündel-Ø-Bereich 12mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S984591
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 12 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
30.5 mm
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
05108980112
Typ:
Normafix® BSL Type 510
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
12 mm
Material:
Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,121*
€ 0,17*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,204*
€ 0,284*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,29*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,96*
1 Tag
117
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.