Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, max. Bündel-Ø 12 mm, Stahl, verzinkt, silber, (L x B x H) 30.5 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 12 mm, Stahl, verzinkt, silber, (L x B x H) 30.5 x 1
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 12 mm, Stahl, verzinkt, silber, (L x B x H) 30.5 x 1
Artikel-Nr.:
     4502-12H4030
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980112
EAN/GTIN:
     4043171241342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Metall-Kabelschellen Typ 510. Mit einer Befestigungslasche, nach DIN 72571, aus rostgeschütztem Stahl, verzinkt; Materialstärke: 1,0 mm (1,5 mm ab Typ 112), Schellenbreite: 10 mm (12 mm ab Typ 112), Bef. -Lochdurchmesser: 4,8 mm (5,8 mm ab Typ 112). Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (D), Schellenlänge (L)): 112, D 12 mm, L 30,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
12 mm
Farbe:
silber
Höhe:
6.2 mm
Länge:
30.5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Bündeldurchmesser:
12 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00543 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, norma schilderhalter, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,121*
€ 0,17*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,204*
€ 0,284*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,29*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,96*
1 Tag
117
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.