Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 55-59/20 W2 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05917202057
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917202057
EAN/GTIN:
     4043171637022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
55-59 mm
Bandbreite:
20 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W2 / 1.4016
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,115 kg/Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 132,36*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 126,97*
€ 154,06*
Lager 1868
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,396*
€ 157,966*
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,905*
€ 184,31*
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,966*
€ 187,97954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,186*
€ 185,86134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,136*
€ 179,85184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,506*
€ 175,53214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,396*
€ 155,17124
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,60792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.