Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle GBS M 57 / 20 W2 D55-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1015390
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     5917202057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle GBS M 57 20 W2 SK Spannbereich 55-59mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
55 - 59 mm
Bandbreite:
20 mm
VPE:
50 Stück
Serie:
Norma
Hersteller:
Norma
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,1744*
€ 2,609*
Lager 334
7 Tage
50
50
€ 7,95*
ab € 1,7466*
€ 2,6458*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2763*
€ 2,7163*
3 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 2,62632*
€ 3,14632*
18 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 2,8927*
€ 3,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6458*
€ 3,1485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4027*
€ 2,85921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3069*
€ 2,74521
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2269*
€ 2,65001
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,1596*
€ 2,56992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9566*
€ 2,32835
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7466*
€ 2,07845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.