Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen-Schellen M 57/20SK W2 56-59mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gelenkbolzen-Schellen M 57/20SK W2 56-59mm
Gelenkbolzen-Schellen M 57/20SK W2 56-59mm
Gelenkbolzen-Schellen M 57/20SK W2 56-59mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562880804
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917202057
EAN/GTIN:
     4043171637022
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
NORMACLAMP® GBS STC Gelenkbolzen-Schelle nach DIN 3017 Eigenschaften: • 1-teilig • Mit Sechskantschraube, mechanisch eingehängt Material: Werkstoff W2, Chromstahl, Spannkopfteile Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
55–59 mm
Bandbreite:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 132,36*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 126,97*
€ 154,06*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,396*
€ 157,966*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 143,905*
€ 184,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,31*
€ 219,3289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,00*
€ 215,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,815*
€ 204,45985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,035*
€ 186,87165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,905*
€ 171,24695
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.