Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GemoMech® 665 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GemoMech® 665 Größe 10
GemoMech® 665 Größe 10
GemoMech® 665 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2130355410
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     665
EAN/GTIN:
     4008198766506
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nahtloses Trikot, Mehrschichtaufbau aus PU- und Nitrilschaum mit Nitrilnoppen, wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden, ergonomische Passform, Bewegungsfreiheit, sehr gute mechanische Belastbarkeit, hohe Standzeiten, waschbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3121X
Farbe:
Schwarz-grau
Material:
Polyamid, Nitril
Länge:
ca. 215 – 270 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Logistik, Instandhaltung
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,30 ± 0,20 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, genoppt, Strickbund
Gewicht:
ca. 44 g/Paar
Größe:
10
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
152
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,65*
6 Tage
140
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,73*
2 Tage
970
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 3,92*
8 Tage
490
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,16*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 6,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,06*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.