Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHATEC® 58-335 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALPHATEC® 58-335 Gr. 11
ALPHATEC® 58-335 Gr. 11
ALPHATEC® 58-335 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     1885-2140368710
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-335
EAN/GTIN:
     10076490473133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Doppelschichtige Ausführung mit Aquadri®-Technologie zur Schweißreduzierung, wirksamer Schutz bei einem gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten, für Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen, herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden, latexfrei, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4101A, EN 374 JKLOPT
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 380 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,47 mm (Nitril) + 0,27 (AquaDri®)
Beschaffenheit:
Schutzstulpe, Rautengriffprofil
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.