Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 62-401 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® 62-401 Größe 10
AlphaTec® 62-401 Größe 10
AlphaTec® 62-401 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140369310
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62-401
EAN/GTIN:
     3252449018246
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen, sehr gute Flexibilität, flüssigkeitsdichte Beschichtung, exzellente thermische Isolation gegen Hitze bis 250° C oder Kälte bis -20° C, kompatibel mit der REACH-Verordnung. Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten und Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3131B, EN 374-1 AKLMPT, EN 407 X2XXXX, EN 511 011
Farbe:
Blau
Material:
Baumwolle, Naturgummilatex
Länge:
ca. 320 mm
Anwendung:
Nahrungsmittelverarbeitung, Glasproduktion, Maschinen und Anlagen
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Strukturiert, Schutzstulpe
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.