Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatex 451+ Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camatex 451+ Größe 9
Camatex 451+ Größe 9
Camatex 451+ Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2160354590
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     451
EAN/GTIN:
     4008198745198
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr griffiger und robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, sehr guter Schutz vor Feuchtigkeit, extrem flexibel, hoher Tragekomfort, komplett beschichtetes Baumwolltrikot, flüssigkeitsdicht, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2131X, EN 374 MKLPST
Farbe:
Blau
Material:
Baumwolle, Naturlatex
Länge:
ca. 300 ± 10 mm
Anwendung:
Lebensmittelindustrie, Baugewerbe, Erntetätigkeiten, Reinigungsarbeiten und Dampfstrahlarbeiten, Großküchen, Gerüstbau, Getränkeindustrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 1,38 ± 0,13 mm
Beschaffenheit:
Komplett beschichtet, Trikot, Stulpe
Gewicht:
ca. 170 g/Paar
Größe:
9
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,58*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 7,42*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,49*
10
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 7,61*
Lager 1885
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 11,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 80 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 160 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.