Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA KryTech 586 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA KryTech 586 Gr. 10
MAPA KryTech 586 Gr. 10
MAPA KryTech 586 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2199013510
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     586
EAN/GTIN:
     3245425864104
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh für gute Griffsicherheit in trockenen oder verschmutzten Bereichen, hohe Schnittfestigkeit bei sehr guter Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort, längere Stulpe zum Schutz des Pulsbereichs, hohe mechanische Belastbarkeit, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X43D
Farbe:
Blau-grau
Material:
PEHD, Polyurethan
Länge:
ca. 240 – 300 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, Kunststoffindustrie
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
NS
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 93 g/Paar
Größe:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
184
12
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,56*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,14*
Lager 1885
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,38*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,52*
7 Tage
96
12
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 11,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 192 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,895* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 136,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425864111
ab € 6,81*
Sonstiges
Mapa
3245425864180
ab € 6,80*
Sonstiges
Mapa
3245425864197
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.