Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Krytech 586, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Krytech 586, Gr. 10
Handschuh Krytech 586, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     4012-193500
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34586450
EAN/GTIN:
     3245425864104
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »Krytech 586«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:18 N
Eigenschaften:
• Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Sehr gute Passform, nahtlos gestrickt
• Hohe Schnittfestigkeit
• Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
Material: Polyurethan
Länge: 240–300 mm
Farbe: blau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.D.
Herstellerartikelnummer:
34586450
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
184
12
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,60*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,18*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,41*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,50*
7 Tage
96
12
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 11,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425864111
ab € 6,81*
Sonstiges
Mapa
3245425864180
ab € 6,80*
Sonstiges
Mapa
3245425864197
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.