Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 8807 Infinity Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8807 Infinity Größe 8
Tegera® 8807 Infinity Größe 8
Tegera® 8807 Infinity Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2244970180
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8807
EAN/GTIN:
     7340118319674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, Daumenbeugeverstärkung, für trockene Umgebungen, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest excellent, DMFa-frei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X43D, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-grau-gelb
Material:
CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Spandex, Nylon, 15 gg, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU
Länge:
220 – 270 mm
Anwendung:
Für Montagearbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.