Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 377 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 377 Gr.10
SHOWA 377 Gr.10
SHOWA 377 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1885-2430037710
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     377
EAN/GTIN:
     4901792005548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Flexibler und robuster Handschuh, wasserabweisend, nahtlose Verarbeitung, ultra-taktile Griffsicherheit, gute Reißfestigkeit, gleichbleibend guter Sitz, geschütztes Handgelenk, zusätzliche Nitrilschaumbeschichtung auf der Innenhand für beste Ölgriffsicherheit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X
Farbe:
Schwarz-blau-weiß
Material:
Polyester, Nylon, Nitril, Nitrilschaum
Länge:
ca. 250 – 280 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, Innenhand Schaumbeschichtung, Strickbund
Größe:
10 (2XL)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,77*
10
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 4,87*
Lager 1885
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 7,31*
3 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 15,39*
10 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,645* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.