Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KarboTect 950 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KarboTect 950 Gr. 10
KarboTect 950 Gr. 10
KarboTect 950 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2460352910
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     950
EAN/GTIN:
     4008198795001
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh, gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, guter Tragekomfort durch Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar, Schutz vor Kontaktwärme bis 250 °C, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1X4XC, EN 407 4242XX
Farbe:
Gelb-schwarz
Material:
Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge:
ca. 250 ± 10 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Hitzeschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Schwerer Strick, Strickbund
Gewicht:
ca. 203 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.