Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HIS-3-3/1-PO-x-BK Schrumpfschlauch 3:1 schwarz 308-30300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0000372
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30300
EAN/GTIN:
     4031026218694
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm 10m schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
HIS-3 in schwarz Weitere Farben auf Anfrage. Farbe: schwarz Schrumpf-Ø vor/danach: 3/1 mm Wandstärke nach Schrumpf: 0,6 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
89
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,39*
€ 15,09*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,18*
€ 16,05*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 13,41*
€ 17,57*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,17*
€ 17,66*
6 Tage
29
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,44*
€ 17,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,139* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 170,48*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 197,17*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,68*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,22*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,05*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.