Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Phoenix UT 2,5 BU 3044089 Durchgangsklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0026216
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3044089
EAN/GTIN:
4017918960353
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,505*
€ 0,665*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,59084*
€ 0,77084*
Lager 1886
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51193*
€ 0,78193*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,82*
Lager 721
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78193*
€ 0,9305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67193*
€ 0,7996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66193*
€ 0,7877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59193*
€ 0,7044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57193*
€ 0,6806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51193*
€ 0,6092
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,357*
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3047235
ab € 0,32*
Zubehör
Abteilungstrennplatte
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Bauelementestecker
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Distanzplatte
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Drahtbrücke
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Drahtbrücke
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,12*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen