Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-4qmm 1Etage bl 24A TS35 Hutschiene TH35 UT2,5BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B117J68
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044089
EAN/GTIN:
     4017918960353
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme 0,14-4qmm 1Etage bl 24A TS35 Hutschiene TH35 UT2,5BU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
47.7 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
47.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,505*
€ 0,655*
2 Tage
493
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51193*
€ 0,76193*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,59084*
€ 0,77084*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6014*
€ 0,7814*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,77084*
€ 0,9173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76084*
€ 0,9054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68084*
€ 0,8102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65084*
€ 0,7745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59084*
€ 0,7031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047235
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.