Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0034020 Herst.-Nr.: 544894 EAN/GTIN: 4011281348954 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter AC 230 V~ wassergeschütztes Aufputz-Gerät. Schlagfestes Gehäuse, verstärktes Relais, hohe Lichtempfindlichkeit, großer Anschlußraum. Anschlußleistung: bis 2300 W/VA max. Schaltstrom: 10 A ohmsch, 5 A induktiv bis cos a 0,5 Halogenlampen: 230 V~ bis 2000 W/VA Einstellbereich: ca. 3 bis ca. 2000 Lux Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C Schaltverzögerung: beim Ein-/Ausschalten: ca. 40 s/ca. 100 s Maße: ca. 81 x 70 x 45 mm Ausführung: mit Einschaltverzögerung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,35* | € 49,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,19* | € 49,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 38,60* | € 50,16* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 39,35* | € 51,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,53* | € 51,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|