Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle NSC 602-0 Nebensignal-Controller Schwarz 017260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0035964
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017260-00
EAN/GTIN:
     4015739172603
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Tasten-Module Mit 1, 2, 3 oder 4 Ruftasten. Die Beschriftungsfelder sind unterschiedlich groß. Ruftasten sind vom beleuchteten Beschriftungsfeld abgesetzt und mit durchleuchtetem Glockensymbol. Für Anlagen mit und ohne ZD 512-4. • Frontseite aus Polycarbonat, Namensschilder transparent und von vorne leicht auswechselbar. • Beleuchtungsarmatur 18 V/3 W. • Lieferung erfolgt mit Kombi-Klemme • Abmessungen: 99 x 99 mm Nebensignal Controller für Türruf zum Anschluss eines Nebensignalgerätes mit eigener Stromversorgung an HTS/HTC 711- Klemmen zum Anschluss an die Stamminstallation, 3 Klemmen als potentialfreier Wechselkontakt, max. 24 V/1A. • für 55-er Schalterdose. • Schutzart IP 20 • Abmessungen: 51ø x 23 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,72*
€ 115,56*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 96,73*
€ 118,73*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 97,20*
€ 119,79*
€ 5,46*
ab € 98,70*
€ 121,77*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 101,05*
€ 123,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.