Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller 1+n F=schalten NSC602-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Controller 1+n F=schalten
Controller 1+n F=schalten
Artikel-Nr.:
     262-B543H47
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017260-00
EAN/GTIN:
     4015739172603
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Controller 1+n F=schalten NSC602-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Controller
Breite:
51 mm
Funktion:
schalten
Höhe:
51 mm
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,58*
€ 96,00*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 95,09*
€ 98,66*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 96,07*
€ 99,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 96,44*
€ 100,06*
€ 5,00*
ab € 97,61*
€ 101,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.