Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0105788 Herst.-Nr.: 1309A0-I EAN/GTIN: 4250184106616 |
| |
|
| | |
| E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Cat.6 •RJ45 Kabelkupplung Cat.6 Klasse E •Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 •geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) •für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) •vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt •besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen •2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen •für 180° Ausführung passende Modul Applikationen: Modul Anschlussdosen 1-, 2- und 3 Port, 19 Modulträger 24 und 48 Port, Modul 3er, 4er, 6er, 8er, 12er und 16er AP Gehäuse, Subway Unterflureinheiten, E-DAT modul REG und Industry IP67 V6 Einbauflansche . |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,98* | € 9,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,18* | € 9,46* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 7,25* | € 9,55* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,36* | € 9,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|