Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT E-DAT Kupplung Modul/Keystone Kat.6 (Class E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT E-DAT Kupplung Modul/Keystone Kat.6 (Class E)
METZ CONNECT E-DAT Kupplung Modul/Keystone Kat.6 (Class E)
METZ CONNECT E-DAT Kupplung Modul/Keystone Kat.6 (Class E)
METZ CONNECT E-DAT Kupplung Modul/Keystone Kat.6 (Class E)
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3058
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A0-I
EAN/GTIN:
     4250184106616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder

RJ45 Kabelkupplung Klasse EA besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen

  • Kernstück des BTR E-DAT modul Kat. 6 / Class E Anschlusssystems ist das neu entwickelte E-DAT Modul. Das sehr kompakte RJ45 Anschlussmodul erfüllt mit seinen hervorragenden übertragungstechnischen Werten, seinem stabilen Zinkdruckgussgehäuse, dem intelligenten Adermanagement sowie der integrierten 360 Grad Schirmkontaktierung mit separater Zugentlastung die Anforderungen an hochwertige modulare Anschlusstechnik.
  • Die Einzelschirmung der RJ45-Buchsen und direkte Erdkontaktierung der Module an die Modulträger ergeben sehr gute EMV Eigenschaften. Die sehr kompakte Bauform der Module ermöglicht hohe Packungsdichten in vielen Applikationen wie z. B. 24 port Patchfeld, 3-fach Anschlussdose und 6 bis 12-fach Unterflurlösung E-DAT subway.
  • Größtmögliche Montagefreundlichkeit ohne Spezialwerkzeug wird durch das einfache und schnelle paarweise Auflegen der Adern, die BTR-IDC Kontaktierung und die Verwendung von nur zwei Gehäuseteilen erreicht.
  • Die E-DAT Kupplung vereint zwei Einbauformen, sie kann sowohl in Modul-, als auch in Keystone-Applikationen eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
1
modularer Aufbau:
ja
Material (Gehäuse):
Zinkdruckguss
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Technische Besonderheiten:
Werkzeugfreie Kabelmontage
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
20 mm
Breite:
14.7 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
26 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.028 kg
Bruttogewicht:
0,028
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.62
Weitere Suchbegriffe: rj45 modularbuchse cat 6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, Keystone, Coupler, Kupplung, Netzwerk, metz-connect, 130 9A0-I, Anschluss, BTR, Kat. 6 Anschlusstechnik, METZCONNECT
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 9,22*
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 9,46*
2 Tage
167
€ 6,40*
ab € 7,25*
€ 9,55*
€ 6,70*
ab € 7,36*
€ 9,68*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130863-E
ab € 10,93*
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,05*
Zubehör
Metz Connect
130450440101-E
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.