Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
Metz 1502005200-E PF f.12xSC-Duplex/ LC-Q/ST-Duplex Patchfeld Festeinb.OpDAT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0108157
Hersteller:
BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
1502005200-E
EAN/GTIN:
4250184108214
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 12 port
lwl patchpanel
19-Spleißbox OpDat Festeinbau (unbestückt) • Leichte Aluminium-Konstruktion • Ausbrüche für 24 Simplex- bzw. MT-RJ-Adapter oder 12 LWL Duplex-Adapter • Abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage • Verdrehsichere Aufnahme von 2 Standard-Spleißkassetten (MT-RJ 4 Kassetten) • Variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich • Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm • Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente Mit Kupplung/Adapter: leer Mit Frontplatte: Ja Mit Gehäuse: Ja Mit Pigtails: Nein Befestigungsmaß: 19 Zoll Farbe: grau Anschlußart innen: SC-Duplex Anschlußart außen: SC-Duplex Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 12
... >
Netzwerk- und Telefontechnik passiv
>
LWL-Komponenten / Patchkabel
>
LWL Spleissboxen und Dosen
Weitere Suchbegriffe:
patchpanel 1he
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,57*
€ 61,95*
Lager 1886
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 47,24*
€ 62,07*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,53*
€ 63,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 63,68*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,24*
€ 66,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,82*
Zubehör
Kabelverschraubung M25
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,93*
Zubehör
METZ CONNECT 15090071-30 LWL-Steckverbinder LC 30 Stück(e) Blau
Metz Connect
15090071-30
ab € 211,4391*
Zubehör
METZ CONNECT 899789-01 Druckeretikett Weiß
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
Zubehör
OpDAT LC-Q APC Kupplung OS2 (grün)
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,43*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OM3 (aqua)
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,23*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OM4 (violett)
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,22*
Zubehör
OpDAT LC-Q Kupplung OS2 (blau)
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,84*
Zubehör
OpDAT SC-D APC Kupplung OS2 (grün)
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,40*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM2 (beige)
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM2 (metall)
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,82*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM3 (aqua)
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,36*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OM4 (violett)
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,41*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OS2 (blau)
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,38*
Zubehör
OpDAT SC-D Kupplung OS2 (metall+blau)
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen