Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Box leer alu. OpDAT PF für 12SC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-39057275
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502005200-E
EAN/GTIN:
     4250184108214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 12 port
lwl patchpanel

LWL-Box leer alu. OpDAT PF für 12SC-D

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, Leichte Konstruktion mit Frontplatte und Gehäuse aus Aluminium, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Aufnahmemöglichkeit von bis zu 4 Spleißkassetten und 1 Spleißkassettendeckel
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,57*
€ 61,95*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 47,24*
€ 62,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,53*
€ 63,51*
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 63,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,24*
€ 66,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,82*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,93*
Zubehör
Metz Connect
15090071-30
ab € 211,4391*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,43*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,23*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,22*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,84*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,82*
Zubehör
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,36*
Zubehör
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,38*
Zubehör
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.