Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 820395-0102-I Abdeckplatte 80x80mm reinweiß f.Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0123549
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     820395-0102-I
EAN/GTIN:
     4250184110729
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Steckdoseneinsatz
UAE design Anschlusstechnik Anschlussdosen 2x8 (4), 2x8 (8) • UAE design 2 x 8(4) und UAE design 2 x 8(8) für den steckbaren Anschluss von bis zu zwei Terminals (Telefon, Telefax ect.) in Busverkabelung. • Die Entriegelungshebel der Stecker zeigen bedienungsfreundlich nach oben. Durch die 45° Steckrichtung fallen die Anschlussleitungen des Terminals ohne Überstand nach unten. • Die Schraubklemmen ermöglichen je Klemmstelle den Anschluss von maximal 3 Adern mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,8 mm. • Farbe perlweiß RAL 1013 • Farbe reinweiß RAL 9010 • Design-Zentralstücke führender Schalterhersteller passend. UAE design 2 x 8 UPk Gewicht 625 g Ausführung: UAE design 2 x 8(8) UPk mit Schraubklemmen Farbe: perlweiß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 0,44*
€ 0,70*
Lager 1886
125
1
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,75*
1
€ 5,00*
ab € 0,49*
€ 0,78*
1
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,51*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309110002-E
ab € 9,821*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31102-E
ab € 17,32*
Zubehör
Metz Connect
130C371200-I
ab € 8,92*
Zubehör
Metz Connect
130B11D10002-E
ab € 9,98*
Zubehör
Metz Connect
1501107302-E
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.