Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB51S Feldverteiler AP IP44 SKII 800x300x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0159036
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB51S
EAN/GTIN:
     3250612735716
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, H:800xB:300xT:161mm, QuickConnect.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 211,82*
€ 242,31*
2 Tage
16
€ 45,00*
ab € 215,07*
€ 244,63*
Lager 1886
11
€ 6,40*
ab € 215,69*
€ 246,42*
3 Tage
24
€ 4,95*
ab € 218,62*
€ 247,90*
€ 3,50*
ab € 221,55*
€ 252,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,82*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,81*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
UN51TN
ab € 93,48*
Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,49*
Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,84*
Zubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,78*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,91*
Zubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,02*
Zubehör
Hager
UZ41M1
ab € 28,89*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,94*
Zubehör
Hager
UM00M1
ab € 154,49*
Zubehör
Hager
UM00M2
ab € 116,71*
Zubehör
Hager
UM00M0
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.