Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB51S 60PLE 1x5Reihen 800x300x161 QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB51S 60PLE 1x5Reihen 800x300x161 QC
Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB51S 60PLE 1x5Reihen 800x300x161 QC
Artikel-Nr.:
     4981-2835906
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB51S
EAN/GTIN:
     3250612735716
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler univers N IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II - für Geräte bis 125 A - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage - Tiefe 160 mm - kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen - mit QuickConnect-Klemmen - Leitungseinführungen oben und unten eingebaut - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504/A1 - pro Feld Hutschienen 35x7,5 mm, Abstand 125 mm Feldverteiler univers N IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II - für Geräte bis 125 A - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage - Tiefe 160 mm - kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen - mit QuickConnect-Klemmen - Leitungseinführungen oben und unten eingebaut - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504/A1 - pro Feld Hutschienen 35x7,5 mm, Abstand 125 mm Maße (HxBxT): 800x300x161 mm PE / N Klemmen: 2x22 mm Felder: 1 Platzeinheiten (PLE): 60
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 211,82*
€ 242,31*
2 Tage
16
€ 45,00*
ab € 215,07*
€ 244,63*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 215,69*
€ 246,42*
Lager 4981
24
€ 4,95*
ab € 218,62*
€ 247,90*
€ 3,50*
ab € 221,55*
€ 252,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,82*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,81*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
UN51TN
ab € 93,48*
Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,49*
Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,84*
Zubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,78*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,91*
Zubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,02*
Zubehör
Hager
UZ41M1
ab € 28,89*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,94*
Zubehör
Hager
UM00M1
ab € 154,49*
Zubehör
Hager
UM00M2
ab € 116,71*
Zubehör
Hager
UM00M0
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.