Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB42S Feldverteiler AP IP44 SKII 650x550x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0161022
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB42S
EAN/GTIN:
     3250612735686
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 45,00*
ab € 296,34*
€ 339,70*
€ 5,95*
ab € 294,29*
€ 339,72*
Lager 1886
10
€ 6,40*
ab € 305,12*
€ 350,80*
3 Tage
71
€ 4,95*
ab € 308,32*
€ 352,97*
Frei Haus
ab € 312,34*
€ 359,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022B
ab € 106,58*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,75*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,84*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,26*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,14*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,62*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,31*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,76*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.