Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB42S 96PLE 2x4Reihen 650x550x161 QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB42S 96PLE 2x4Reihen 650x550x161 QC
Hager Feldverteiler AP univ. IP44 FWB42S 96PLE 2x4Reihen 650x550x161 QC
Artikel-Nr.:
     4981-2835903
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB42S
EAN/GTIN:
     3250612735686
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldverteiler univers N IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II - für Geräte bis 125 A - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage - Tiefe 160 mm - kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen - mit QuickConnect-Klemmen - Leitungseinführungen oben und unten eingebaut - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504/A1 - pro Feld Hutschienen 35x7,5 mm, Abstand 125 mm Feldverteiler univers N IP44 mit PE-/N-Klemmen, Schutzklasse II - für Geräte bis 125 A - Aufputz-, Unterputz oder teilversenkte Montage - Tiefe 160 mm - kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen - mit QuickConnect-Klemmen - Leitungseinführungen oben und unten eingebaut - Farbe: RAL 9010 (reinweiß) - Normen: VDE 0660 Teil 500, 504 und 504/A1 - pro Feld Hutschienen 35x7,5 mm, Abstand 125 mm Maße (HxBxT): 650x550x161 mm PE / N Klemmen: 2x22 mm Felder: 2 Platzeinheiten (PLE): 96
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 302,46*
€ 347,61*
1 Tag
8
€ 45,00*
ab € 306,01*
€ 352,37*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 312,60*
€ 358,75*
Lager 4981
22
€ 4,95*
ab € 313,14*
€ 360,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 316,87*
€ 364,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022B
€ 137,06*
Zubehör
Hager
FZ12MK
€ 44,01*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
€ 42,58*
Zubehör
Hager
FZ421
€ 5,15*
Zubehör
Hager
FZ428
€ 21,49*
Zubehör
Hager
FZ442B
€ 26,95*
Zubehör
Hager
FZ449N
€ 15,91*
Zubehör
Hager
FZ450N
€ 16,40*
Zubehör
Hager
FZ453N
€ 17,54*
Zubehör
Hager
FZ454
€ 7,96*
Zubehör
Hager
FZ455N
€ 28,92*
Zubehör
Hager
FZ530N
€ 45,30*
Zubehör
Hager
FZ539
€ 4,10*
Zubehör
Hager
FZ597N
€ 16,40*
Zubehör
Hager
FZ598
€ 13,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.