Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 130C381200-I E-DAT Cat.6A 2Port UP0 Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0216984
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     130C381200-I
EAN/GTIN:
     4250184118466
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
E-DAT C6A 2 Port UP0 • Kanal-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert • Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz • für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) • geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) • HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme • Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne • praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten • Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig) • Steckrichtung 45° nach unten geneigt • kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen • Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher • ohne Abdeckteile
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,481*
€ 9,901*
Lager 1886
701
1
€ 6,40*
ab € 9,49*
€ 9,98*
5 Tage
1370
1
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 10,24*
10
Frei Haus
ab € 9,875*
€ 10,315*
1
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,46*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 3,101*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,54*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,92*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,30*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,571*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,771*
Zubehör
Metz Connect
816718-0101-I
ab € 0,51*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
860023-02-I
ab € 4,99*
Zubehör
Metz Connect
860023-27-I
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.