Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose C6A UP0 2xRJ45,UP0 130C381200-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 130C381200-I Steckdose RJ-45 Aluminium
BTR NETCOM 130C381200-I Steckdose RJ-45 Aluminium
Artikel-Nr.:
     6012C-79082612
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C381200-I
EAN/GTIN:
     4250184118466
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a

Anschlussdose C6A UP0 2xRJ45,UP0 130C381200-I

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,481*
€ 9,901*
3 Tage
701
1
€ 6,40*
ab € 9,49*
€ 9,98*
5 Tage
1370
1
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 10,24*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,875*
€ 10,315*
1
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,315*
€ 12,27485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,185*
€ 12,12015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,875*
€ 11,75125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,46*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 3,101*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,54*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,92*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,30*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,571*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,771*
Zubehör
Metz Connect
816718-0101-I
ab € 0,51*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
860023-02-I
ab € 4,99*
Zubehör
Metz Connect
860023-27-I
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.