Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CLICK 25 RAL9005 schwarz Verschraubung 9-17mm 53112884


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0240646
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112884
EAN/GTIN:
     4044773821413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung SKINTOP® CLICK 25 RAL 9005 BK, Kabelverschraubung, Bohrungsdurchmesser: 25.3mm, Klemmbereich (min./max.): 9mm - 17mm, Schlüsselweite 1: 32mm, schwarz, UV-beständig, IP 68 - 5 bar (30 min), Anwendungsgebiete: Solaranwendungen,Meß-, Regel- u Elektrotechnik,Klimatechnik,Schaltschrankbau,Automatisierungstechnik, Nutzen: Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig,Kein Gewinde benötigt,Einfache, freie Montage in jeder Position,Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem,Vibrationsschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 1,33902*
€ 1,75902*
Lager 1886
175
25
€ 6,40*
ab € 1,3455*
€ 1,7655*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3527*
€ 1,8028*
4 Tage
550
25
€ 6,95*
ab € 1,3528*
€ 1,8029*
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7655*
€ 2,10095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6555*
€ 1,97005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5255*
€ 1,81535
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3455*
€ 1,60115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0786*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.