| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1886-M0468076 Herst.-Nr.: 088U2001 EAN/GTIN: 5702425143397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raumtehrmostat für Warmwasser-Heizung mit Touch Display. Anzeige im Display erlischt nach 10 sek automatisch. Temperaturbereich: 5 bis 35° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C. Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 bis + 40° C. Regler, Typ: Pulsweiten Modulation. Max. Dauerlast (Ausgang): < 50 mA/10 W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe). Max. Einschaltstrom (Stellantrieb): 3 A = 100 ms. Leistungsaufnahme: 0,2 W. Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe): 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Raumfühler 47 kO, NTC. Gehäusematerial Weiße Teile: PC ASA. Graue Teile: PC, 10 % Glas. IP und Schutzart IP: 21 Schutzklasse: II. Zulassung: CE, RohS, WEEE. Farbe Weiß RAL9010/Dunkelgrau RAL7024. Maße: 80 x 80 x 11 mm. Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet. Passt in viele der gängigsten Schalterrahmen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 64,67* | € 82,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1886 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 64,76* | € 83,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 64,76* | € 83,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 67,63* | € 86,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 72,93* | € 92,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1886 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1886 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1886 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|