Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA DW700 SET Funk-Kamera inkl.LED-Strahler u.9z Monitor 27915


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0553558
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27915
EAN/GTIN:
     4015162279153
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Full HD Funk-Überwachungskamera inkl. Empfänger mit 9 Zoll Touch-Bildschirm. Set inkl. DW700K Tag/Nacht-Farbkamera für innen und außen und Empfänger mit 9 Zoll (22,8cm) Touchscreen LCD Bildschirm DW700M. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung. Kamera mit Tag/Nacht-IR-Filter in wetterfestem Aluminiumgehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel. Erfassungswinkel 84° (horizontal), mit Infrarot-Ausleuchtung (1x Hochleistungs-LED: bis zu 12m) und 6 weißen LED-Strahlern für Farbaufnahmen bei Dunkelheit (500 Lumen, bis zu 25 m, Lichtquelle ausschließlich zur Bildaufnahme), PIR-Bewegungsmelder (Erfassung bis 6m x 80°). Inkl. Halterung für Wand- /Deckenmontage und 9V Netzgerät mit 2,4m DC-Kabel. Empfänger mit 5V Netzgerät, integriertem Lithium-Akku (für bis zu 2 Stunden tragbaren Einsatz) und Doppel-Empfänger für max. 4 Kameras mit Einzelbild-, Sequenz-, geteilter und Quad-Darstellung. Über den Empfänger können automatisch bei Bewegungserkennung Aufnahmen gestartet und Video sowie Ton (mit 5 Sek. Voralarm-Sequenz) auf eine microSDHC-/ microSDXC-Karte (max. 128GB, UHS-I / U1, nicht im Lieferumfang) in bis zu 1080p Full HD Auflösung (Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel) aufgenommen werden (Ringspeicher). Das in Kamera und Empfänger integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen. Wird der Empfänger mit dem mitgelieferten 5m Netzwerkkabel mit einem WLAN-Router verbunden, so ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich (App >MeineKameraPlug and Play< Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig. Browserzugriff nicht möglich. Abmessungen: 81 x 94 x 127mm (Kameragehäuse), 250 x 155 x 22mm (Empfänger). Passendes Zubehör zur Kamera: Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel VKD-6M sowie Netzgerät ORBIT-12/2000V und Anschlusskasten AK208. Passendes Zubehör zum Empfänger: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 353,29*
€ 5,95*
ab € 308,69*
€ 357,28*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 316,18*
€ 365,74*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 330,45*
€ 380,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,82*
€ 382,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.