Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung PAL Farbe 1Cam DW700SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa DW700 SET Videoüberwachungskit Kabellos
Indexa DW700 SET Videoüberwachungskit Kabellos
Artikel-Nr.:
     262-D848J34
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27915
EAN/GTIN:
     4015162279153
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Videoüberwachung PAL Farbe 1Cam DW700SET
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Bauform:
Bullet-Form
Bildsystem:
PAL
Drahtlose Kameraverbindung:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 353,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 308,69*
€ 357,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 316,18*
€ 365,74*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 330,45*
€ 380,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,82*
€ 382,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.