Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Überwachungskamera Monitor mit App 1080p, IP, weisslic DW700SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5487073
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27915
EAN/GTIN:
     4015162279153
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Full HD Funk-Überwachungskamera inkl. Empfänger mit 9 Zoll Touch-Bildschirm. Set inkl. DW700K Tag/Nacht-Farbkamera für innen und außen und Empfänger mit 9 Zoll (22,8cm) Touchscreen LCD Bildschirm DW700M. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung. Kamera mit Tag/Nacht-IR-Filter in wetterfestem Aluminiumgehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel. Erfassungswinkel 84° (horizontal), mit Infrarot-Ausleuchtung (1x Hochleistungs-LED: bis zu 12m) und 6 weißen LED-Strahlern für Farbaufnahmen bei Dunkelheit (500 Lumen, bis zu 25 m, Lichtquelle ausschließlich zur Bildaufnahme), PIR-Bewegungsmelder (Erfassung bis 6m x 80°). Inkl. Halterung für Wand- /Deckenmontage und 9V Netzgerät mit 2,4m DC-Kabel. Empfänger mit 5V Netzgerät, integriertem Lithium-Akku ( für bis zu 2 Stunden tragbaren Einsatz) und Doppel-Empfänger für max. 4 Kameras mit Einzelbild-, Sequenz-, geteilter und Quad-Darstellung. Über den Empfänger können automatisch bei Bewegungserkennung Aufnahmen gestartet und Video sowie Ton (mit 5 Sek. Voralarm-Sequenz) auf eine microSDHC-/ microSDXC-Karte (max. 128GB, UHS-I / U1, nicht im Lieferumfang) in bis zu 1080p Full HD Auflösung (Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel) aufgenommen werden (Ringspeicher). Das in Kamera und Empfänger integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen. Wird der Empfänger mit dem mitgelieferten 5m Netzwerkkabel mit einem WLAN-Router verbunden, so ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich (App >MeineKamera< für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)).f. Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar. >Plug and Play< Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig. Browserzugriff nicht möglich. Abmessungen: 81 x 94 x 127mm (Kameragehäuse), 250 x 155 x 22mm (Empfänger). Passendes Zubehör zur Kamera: Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel VKD-6M sowie Netzgerät ORBIT-12/2000V und Anschlusskasten AK208. Passendes Zubehör zum Empfänger: Wandhalterung WHM700, SDKARTE 64GB. Erweiterbar durch Zusatz-Kameras DW700K und DW500K. Ausführung des Speichermediums: SD-Card, geeignet für Wandmontage: true, Bauform: Bullet-Form, geeignet für Außengebrauch: true, Anzahl der LAN-Ports: 1, Bildsystem: sonstige, Anzahl der Kameras: 1, Max. Anzahl der Videoeingänge: 4, mit Videobewegungsmelder: true, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel): 2, Eigenschaft Bildsystem: Infrarot, geeignet für Aufbaumontage: true, Übertragungstechnik: sonstige, Unterputz/Einbau: false, mit IR-Lampe: true, Integrierte Spannungsversorgung für Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Kamera: Standard (fest), Schutzart (IP) Kamera: IP65, Kabelgebundene Kameraverbindung: false, Drahtlose Kameraverbindung: true, Wärmebildkamera: false, geeignet für Deckenmontage: true, geeignet für Innenräume: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
INDEXA GmbH
Produkt Typ:
DW700SET
Ident Code:
27915
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 353,29*
€ 5,95*
ab € 308,69*
€ 357,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 316,18*
€ 365,74*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 330,45*
€ 380,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,82*
€ 382,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.