Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Doppeltür perfo. Schwenkhebel + SCHLOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Doppeltür perfo. Schwenkhebel + SCHLOSS
SCHROFF Doppeltür perfo. Schwenkhebel + SCHLOSS
SCHROFF Doppeltür perfo. Schwenkhebel + SCHLOSS
Artikel-Nr.:
     1896-26.17.2052
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-020
EAN/GTIN:
     4036088453748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B

  • Doppelt perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20
  • Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)
  • Öffnungswinkel 180°
  • Standardmontage, Schloss an rechter Tür
  • Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf

Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen mit IP-20 Schutzklasse

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlosses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Perforierte Doppeltür, St, 1,5 mm, 3-Punkt-Verriegelung...
Höheneinheiten:
42 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, serverschrank ral 7021, nvent, ENC_21630-020, 19-zoll, Schroff, 21630020, 21630-020, Eurorack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 213,14*
€ 257,62*
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 288,28*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-006
ab € 631,82*
Zubehör
Schroff
24630-007
ab € 651,43*
Zubehör
Schroff
24630-028
ab € 678,30*
Zubehör
Schroff
24630-029
ab € 681,63*
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,73*
Zubehör
Schroff
24630003
ab € 19,68*
Zubehör
Schroff
24630-004
ab € 400,60*
Zubehör
Schroff
24630-002
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.