Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
SCHROFF TUER 2000H 600B IP55 RAL7021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1896-26.17.2146
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
21130879
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7021, 2000H 600B
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Bruttogewicht:
0
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
Schroff Store
>
SCHROFF Sonstige Ausbauteile
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Verteilertür
,
schroff netzwerkschrank
,
verteilertür
,
serverschrank ral 7021
,
ENC_21130-879
,
nvent
,
21130-879
,
Schroff
,
19-zoll
,
Varistar
,
21130879
,
194605145188
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1896
Frei Haus
ab € 246,49*
€ 296,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 318,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1896
Versand:
Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1896
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHROFF DIN-Profilhalbzylinder - PROFIL-HALBZYLINDER,EMKA 333
Schroff
60114121
ab € 25,52*
Zubehör
SCHROFF LOCK WITH LOCKABLE PUSH BUTTON, Schlosseinsatz
Schroff
23130601
ab € 26,74*
Zubehör
SQUARE 8MM HALF CYLINDER
Schroff
60130919
ab € 26,82*
Zubehör
TRIANGLE 6.5MM CNOMO HALF CYLINDER
Schroff
60130920
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen