Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKARO DVB-T/DVB-T2/FM und DAB+ Außenantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
ANKARO DVB-T/DVB-T2/FM und DAB+ Außenantenne
Artikel-Nr.:
     1927-ANDTA810
Hersteller:
     ANKARO
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     4250786605876
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
LTE Antenne

ANKAR DVB-T/DVB-T2/FM und DAB+ Außenantenne

Diese neu konzipierte speziell entworfene Ankaro DVB -T Antenne eignet sich bestens für den Empfang von DVB-T/DVB-T2/FM und DAB+ Signale für zu Hause, Kleingärten/Wohnwagen oder für Unterwegs. Der Satz enthält ein komplettes Wand- oder Mastmontagezubehör. Die Antenne hat ein gegen UV-Strahlen beständiges Gehäuse und sie ist gleichzeitig wasserabweisend, deshalb kann sie innen und außen eingesetzt werden.

Technische Daten:

- unterstützte Frequenzbereiche FM: 87-108 Mhz VHF: 174-230 Mhz UHF: 470-790 MHz

- Verstärkung: FM:25dB, VHF:32 dB, UHF:32dB.

- Max.Ausgangsniveau: 100dBμV

- Impedanz: 75 Ω

- Rauschmaß <3,5dB

- LTE abgeschirmt

- Gehäuse Wassergeschützt und UV-resistent

- Versorgung: AC/DC Netzteil (DC 12V/50mA)

Weitere Informationen:
FM:
87 bis 108 MHz | 25 dB
VHF:
174 bis 230 MHz | 32 dB
UHF:
470 bis 790 MHz | 32 dB
Weitere Suchbegriffe: LTE Filter, LTE Sperrfilter, Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, lte antenne, DVB-T, dvbt, antenne, verstärker, dab, außen, 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wittenberg Antennen
WB305
ab € 25,22*
Sonstiges
Wittenberg Antennen
102400
ab € 18,49*
Sonstiges
Wittenberg Antennen
K-102836-10
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.