Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Antennenmast
>
Alu-Dachziegel
>
Artikel
A.S. SAT Alu-Dachziegel 45 x 50 cm schwarz mit Kabeldurchführung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-AS40351
Hersteller:
A.S.SAT
Herst.-Nr.:
40351
EAN/GTIN:
4050822403516
Suchbegriffe:
Alu-Dachziegel
Aluminiumdachziegel
Antennendurchführung
Antennendurchgang
Großformatige Aluminium- Dachziegel mit Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel, schwarz, die überlegene Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel. Passend für fast jedes Dach.
Vorteile:
- umweltfreundlich (schwermetallfrei)
- passend für jede Dachziegelform
- verwendbar für Masten bis Ø 60 mm
- dauerhaft wetterfest
- ästhetisches Aussehen durch schwarze Beschichtung
- keine Schlieren auf dem Dach
- leichte Antennenkabel- Durchführung ins Haus
Technische Daten:
- Material: Kombination aus Qualitäts-Aluminumlegierung und
UV- beständigem Kunststoff (im UV-Kammer getestet)
- Oberfläche: schwarz kunststoffbeschichtet
- Länge: 450 mm
- Breite: 500 mm
- verwendbar für Masten bis Ø 60 mm
- geeignet für Dachneigung bis 56°
- Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln
(Temperaturbeständigkeit von -30° bis +110°C)
- jedem Dachziegelformverlauf perfekt und leicht anpassbar
- Ausführung mit Kartonage
Weitere Informationen:
Typ:
Alu-Dachziegel
Material:
Alu schwarz
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Länge:
450 mm
Breite:
500 mm
Besonderheiten:
Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln, Dachziegelformverlauf leicht und perfekt anpassbar
Eigenschaften:
Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel, UV- beständigem Kunststoff
... >
Lager 1927
>
A.S.Sat
>
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Dachpfanne
,
Dachziegel
,
Frankfurter Pfanne
,
dachziegel a.s.sat
,
alu dachziegel
,
Kunststoff-Dachziegel
,
Schornstein-Masthalterset
,
Sat-Halter
,
Satschüssel
,
Satellitenantennen
,
Antennenhalter
,
Spiegelhalter
,
Satspiegel
,
Mast
,
A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S. SAT Alu-Dachziegel 45 x 50 cm schwarz
A.S.SAT
40301
ab € 20,86*
Ähnlich
A.S. SAT Alu-Dachziegel 45 x 50 cm ziegelrot mit Kabeldurchführung
A.S.SAT
40551
ab € 23,81*
Ähnlich
A.S.SAT Blei - Dachziegel 40 x 37 cm
A.S.SAT
41037
ab € 23,13*
Ähnlich
A.S.SAT Blei - Dachziegel 45 x 50 cm
A.S.SAT
41050
ab € 43,51*
Ähnlich
A.S.SAT Bleichdachziegel 41 x 37 cm + Gummitülle
A.S.SAT
44600
ab € 32,38*
Ähnlich
A.S.SAT Frankfurter-Pfanne Kunststoff rot
A.S.SAT
42500
ab € 7,33*
Ähnlich
A.S.SAT Frankfurter-Pfanne Kunststoff schwarz
A.S.SAT
42300
ab € 7,32*
Ähnlich
Alu-Dachdurchführung, rot
k.A.
571031
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen